Startseite

Metz - MEZ1401500810-I E-DAT Industry RJ45 plug insert - 1401500810-I

KopierenKopieren
Metz - MEZ1401500810-I E-DAT Industry RJ45 plug insert

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 6

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Ausführung - Stecker (Plug)

  • Geschirmt - ja

  • Anschlussart - Crimp

Packung

  • 1 ST

EAN

4250184114109

Artikelnummer

MEZ1401500810-I

Herstellernummer

1401500810-I

Hersteller

MEZ

Kategorie:

6

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Ausführung:

Stecker (Plug)

Geschirmt:

ja

Anschlussart:

Crimp

Geeignet für Rundkabel:

ja

Geeignet für Massivleiter:

ja

Spezialwerkzeug notwendig:

ja

AWG-Bereich:

24...27

Geeignet für Flachkabel:

ja

Geeignet für Litzenleiter:

ja

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Cat.6 Klasse E, A Stecker zum Einbau in Steckergehäuse IP67 der Varianten 1, 4, 5, und 14Einhaltung der Klasse E, A nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09für 10GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus und UPoE) und HDBaseT geeignet, Anschluss von AWG 27/7 - 24/7, auch AWG 24/1 möglich, Volldraht Cu-Leiterdurchmesser 0,36 mm bis 0,51 mm, Litze Cu-Leiterdurchmesser 0,46 mm bis 0,61 mm, Aderdurchmesser 0,85 mm bis 1,05 mm, Kabelmantel bis 7,3 mm, ohne Rasthebel, Anschluss von Crimp-Kontakten und Schirm mit Crimpwerkzeug in einem Arbeitsgang möglich, Farbe kann zu Abbildung variieren