Startseite

Metz - MEZ1401400810PI E-DAT Industry RJ45 field pluginsert PRO - 1401400810PI

KopierenKopieren
Metz - MEZ1401400810PI E-DAT Industry RJ45 field pluginsert PRO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 5

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(4)

  • Ausführung - Stecker (Plug)

  • Geschirmt - ja

  • Anschlussart - Schneidklemme IDC

Packung

  • 1 ST

EAN

4250184180333

Artikelnummer

MEZ1401400810PI

Herstellernummer

1401400810PI

Hersteller

MEZ

Kategorie:

5

Steckverbindertyp:

RJ45 8(4)

Ausführung:

Stecker (Plug)

Geschirmt:

ja

Anschlussart:

Schneidklemme IDC

Geeignet für Rundkabel:

ja

Geeignet für Massivleiter:

ja

Spezialwerkzeug notwendig:

nein

AWG-Bereich:

2622...2622

Geeignet für Flachkabel:

nein

Geeignet für Litzenleiter:

ja

Farbe:

Silber

Transparent:

nein

Feldkonfektionierbarer Cat.5 Stecker zum Einbau in Steckergehäuse IP67 der Varianten 1, 4, 5, und 14, 100 MBit geeignet nach IEEE 802.3, für Remote Powering (PoE, PoE plus und UPoE) und HDBaseT geeignet, 4-adriger feldkonfektionierbarer RJ45-Stecker für AWG 22, Anschluss von AWG 26/7 - 22/7, AWG 26/1 - 22/1 möglich, Volldraht Cu-Leiterdurchmesser 0,4 - 0,64 mm, Litze Cu-Leiterdurchmesser 0,48 - 0,76 mm, Aderdurchmesser bis 1,6 mm, Kabelmantel von 5,5 bis 8,5 mm, besteht nur aus nur 2 Teilen, einfachste Konfektion - ohne Spezialwerkzeug anzuschließen, industrietaugliches Zinkdruckgussgehäuse, geschützter Verriegelungshaken, kann als Prüfstecker auf der IP67-Seite der Variante 1, 4, 5, 6 und 14 eingesetzt werden