Startseite

Metz - MEZ1401400810-I E-DAT Industry RJ45 field plug - 1401400810-I

KopierenKopieren
Metz - MEZ1401400810-I E-DAT Industry RJ45 field plug

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 6

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Ausführung - Stecker (Plug)

  • Geschirmt - ja

  • Anschlussart - Schneidklemme IDC

Packung

  • 1 ST

EAN

4250184114116

Artikelnummer

MEZ1401400810-I

Herstellernummer

1401400810-I

Hersteller

MEZ

Kategorie:

6

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Ausführung:

Stecker (Plug)

Geschirmt:

ja

Anschlussart:

Schneidklemme IDC

Geeignet für Rundkabel:

ja

Geeignet für Massivleiter:

ja

Spezialwerkzeug notwendig:

nein

AWG-Bereich:

22...26

Geeignet für Flachkabel:

nein

Geeignet für Litzenleiter:

ja

Farbe:

Silber

Transparent:

nein

Feldkonfektionierbarer Cat.6 Klasse E, A Stecker zum Einbau in Steckergehäuse IP67 der Varianten 1, 4, 5, und 14Einhaltung der Klasse E, A nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09für 10 GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE,PoE plus, UPoE und 4PPoE) und HDBaseT geeignet, 8-adriger feldkonfektionierbarer RJ45-Stecker für AWG 22, Anschluss von AWG 26/7 - 22/7, AWG 26/1 - 22/1 möglich, Volldraht Cu-Leiterdurchmesser 0,4 - 0,64 mm, Litze Cu-Leiterdurchmesser 0,48 - 0,76 mm, Aderdurchmesser bis 1,6 mm, Kabelmantel von 5,5 bis 8,5 mm, besteht nur aus nur 2 Teilen, einfachste Konfektion - ohne Spezialwerkzeug anzuschließen, industrietaugliches Zinkdruckgussgehäuse, kann als Prüfstecker auf der IP67-Seite der Variante 1, 4, 5, 6 und 14 eingesetzt werden, Varianten: T568A, T568B, Industrie