Startseite

Metz - MEZ1401200810MI E-DATInd RJ45 coupler insert - 1401200810MI

KopierenKopieren
Metz - MEZ1401200810MI E-DATInd RJ45 coupler insert

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp - 2x RJ45

  • Kategorie - 6

  • Ausführung - Buchse/Buchse

  • Bauform - gerade

  • Geschirmt - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4250184114260

Artikelnummer

MEZ1401200810MI

Herstellernummer

1401200810MI

Hersteller

MEZ

Steckverbindertyp:

2x RJ45

Kategorie:

6

Ausführung:

Buchse/Buchse

Bauform:

gerade

Geschirmt:

ja

Befestigungsart:

einrasten

Cat.6 Klasse E RJ45 Kupplung zum Einbau in Flanschgehäuse IP67 der Varianten 1, 4, 5, und 14, in Verbindung mit der Universal Prüfbuchse einsetzbar mit Schutzart IP65, Einhaltung der Klasse E nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09, für10 GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus, UPoE) und HDBaseT geeignet, sehr kompakte Bauform, symmetrischer Aufbau, beliebig einbaubar, FS 2,8 Erdanschluss für Potenzialausgleich auf beiden Stirnseiten, erhöhte Vibrations- und Schockfestigkeit durch 4 Federn an den Schirmblechen, robustes Zinkdruckgussgehäuse