Startseite

Metz - MEZ1401115512KE E-DAT Industry IP67 V1 KK field jack ins - 1401115512KE

KopierenKopieren
Metz - MEZ1401115512KE E-DAT Industry IP67 V1 KK field jack ins

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Befestigungsart - schrauben

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Aufputzmontage - nein

  • Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 1

  • Kategorie - 6A (IEC)

Packung

  • 1 ST

EAN

4250184119739

Artikelnummer

MEZ1401115512KE

Herstellernummer

1401115512KE

Hersteller

MEZ

Befestigungsart:

schrauben

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Aufputzmontage:

nein

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

1

Kategorie:

6A (IEC)

Unterputz/Einbau:

nein

Kanaleinbau:

nein

Bodentank/Unterflurmontage:

nein

Steckverbindergehäuse:

IEC 61076-3-106 Var. 1

Werkstoff des Steckverbindergehäuses:

Kunststoff

Mit Buchsen/Kupplungen:

ja

Anschlussart:

Schneidklemme IDC

Buchsen geschirmt:

ja

Gehäuse geschirmt:

nein

Separater Erdungsanschluss:

nein

Mit Textfeld:

nein

Separate Kabelzugentlastung:

nein

Montageart Schirmanschluss:

sonstige

Auslassrichtung:

gerade

Mit Staubschutz:

ja

Schutzart (IP):

IP67

Umgebungstemperatur:

-40...70 °C

Mechanische Codierung:

ja

Farbcodierung:

ja

RJ45 Anschlusseinheit in Flanschgehäuse mit Bajonettverschluss nach Norm ISO/IEC 24702 und IEC 61076-3-106 Var. 1, Einhaltung der Klasse E, A nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09für 10 GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus, UPoE) und HDBaseT geeignet, IP67 geschütztes Gehäuse, AWG 26/7 - 22/7, AWG 26/1 - 22/1 möglich, erhöhte Vibrations- und Schockfestigkeit durch 4 Federn an den Schirmblechen, kein Spezialwerkzeug nötig, als Kabelkupplung verwendbar, Anschlusshandelsüblicher RJ45-Stecker möglich (kein IP-Schutz), einfache, zeitsparende Montage