Metz - MEZ1401110012KE E-DAT Industry IP67 V1 AP field jack ins - 1401110012KE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Befestigungsart - einrasten
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Aufputzmontage - ja
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 1
Kategorie - 6A (IEC)
Packung
1 ST
EAN
4250184119722
Artikelnummer
MEZ1401110012KE
Herstellernummer
1401110012KE
Hersteller
MEZ
Befestigungsart:
einrasten
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Aufputzmontage:
ja
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
Kategorie:
6A (IEC)
Unterputz/Einbau:
nein
Kanaleinbau:
nein
Bodentank/Unterflurmontage:
nein
Steckverbindergehäuse:
IEC 61076-3-106 Var. 1
Werkstoff des Steckverbindergehäuses:
Kunststoff
Mit Buchsen/Kupplungen:
ja
Anschlussart:
Schneidklemme IDC
Buchsen geschirmt:
ja
Gehäuse geschirmt:
nein
Separater Erdungsanschluss:
nein
Mit Textfeld:
nein
Separate Kabelzugentlastung:
nein
Montageart Schirmanschluss:
sonstige
Auslassrichtung:
gerade
Mit Staubschutz:
ja
Schutzart (IP):
IP67
Mechanische Codierung:
nein
Farbcodierung:
nein


