Startseite

Metz - MEZ1401010620ME E-DAT Industry IP67 V1 2 Port metal outl - 1401010620ME

KopierenKopieren
Metz - MEZ1401010620ME E-DAT Industry IP67 V1 2 Port metal outl

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Befestigungsart - schrauben

  • Aufputzmontage - ja

  • Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 2

  • Unterputz/Einbau - nein

  • Kanaleinbau - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4250184116479

Artikelnummer

MEZ1401010620ME

Herstellernummer

1401010620ME

Hersteller

MEZ

Befestigungsart:

schrauben

Aufputzmontage:

ja

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

2

Unterputz/Einbau:

nein

Kanaleinbau:

nein

Bodentank/Unterflurmontage:

nein

Steckverbindergehäuse:

IEC 61076-3-106 Var. 1

Werkstoff des Steckverbindergehäuses:

Metall

Mit Buchsen/Kupplungen:

nein

Separater Erdungsanschluss:

nein

Mit Textfeld:

nein

Separate Kabelzugentlastung:

nein

Auslassrichtung:

gerade

Mit Staubschutz:

ja

Schutzart (IP):

IP67

Mechanische Codierung:

nein

Farbcodierung:

nein

Anschlussdosen IP67 bieten flexible Anschlussmöglichkeiten für Netzwerke im industriellen Umfeld, 2 Port komplett mit Flanschabdeckungen und Kabelverschraubungen, mit den Abgangsrichtungen gerade nach unten (bei Kabelzuführung von oben) oder Abgangsrichtung nach rechts (bei Kabelzuführung von oben), Metallflansch mit Bajonett-Verschluss nach Norm ISO/IEC 24702 und IEC 61076-3-106 Var. 1, unbestückt, ohne Einsätze, für Wand- und Bodenmontage , Aluminium-Gehäuse aus AL-Si 12 , robuste Pulverbeschichtung inRAL 7001 , Maße 2 Port: 124 x 78 x 57 mm (ohne Berücksichtigung der Flansche und Verschraubungen), passende Einsätze: E-DAT Industry RJ45 field jack insert (T568A, T568B oder Profinet), E-DAT Industry RJ45 coupler insert, E-DAT Industry USB coupler insert, OpDAT Industry SC-RJ/2SC adapter insert oder OpDAT Industry LC-D adapter insert