Startseite

Metz - MEZ1401010012KE E-DAT Industry IP67 AP V1 leer - 1401010012KE

KopierenKopieren
Metz - MEZ1401010012KE E-DAT Industry IP67 AP V1 leer

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000002540489

Artikelnummer

MEZ1401010012KE

Herstellernummer

1401010012KE

Hersteller

MEZ

Flanschgehäuse mit Bajonettverschluss nach Norm ISO/IEC 24702 und IEC 61076-3-106 Var. 1, IP67 geschütztes Gehäuse, anreihbare Aufputzmontage möglich, Anschluss handelsüblicher RJ45-Stecker möglich (kein IP-Schutz), einfache, zeitsparende Montage, passende Einsätze: E-DAT Industry RJ45 field jack insert (T568A, T568B oder Profinet) Aufputzmontage, Steckverbindergehäuse:IEC 61076-3-106 Var. 1, Werkstoff des Steckverbindergehäuses:Kunststoff, Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:1, Kategorie:6A (IEC), Anschlussart:Schneidklemme IDC, Montageart Schirmanschluss:sonstige, Auslassrichtung:gerade, Mit Staubschutz, Schutzart (IP):IP67