Startseite

Metz - MEZ130E405042PE C5 RJ45 field plug pro 2P 360 PROFINET - 130E405042PE

KopierenKopieren
Metz - MEZ130E405042PE C5 RJ45 field plug pro 2P 360 PROFINET

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 5E

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(4)

  • Ausführung - Stecker (Plug)

  • Geschirmt - ja

  • Anschlussart - Schneidklemme IDC

Packung

  • 1 ST

EAN

4250184189282

Artikelnummer

MEZ130E405042PE

Herstellernummer

130E405042PE

Hersteller

MEZ

Kategorie:

5E

Steckverbindertyp:

RJ45 8(4)

Ausführung:

Stecker (Plug)

Geschirmt:

ja

Anschlussart:

Schneidklemme IDC

Geeignet für Rundkabel:

ja

Geeignet für Massivleiter:

ja

Spezialwerkzeug notwendig:

nein

Geeignet für Flachkabel:

nein

Geeignet für Litzenleiter:

ja

Farbe:

Silber

Transparent:

nein

Feldkonfektionierbarer RJ45-Stecker Cat.5/Klasse D, vollgeschirmt und multiportfähig, Kabelzuführung variabel, frei wählbar (360°), einfachste Konfektion - ohne Spezialwerkzeug anschließbar, Adernanschluss Litzenleiter AWG 27/7 - 22/7, Aderdurchmesser 0,46 - 0,76 mm, Adernanschluss Vollader AWG 26/1 - 22/1, Aderdurchmesser 0,4 - 0,64 mm, Übertragungstechnische Eigenschaften Cat.5 nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, Einhaltung der Klasse D nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09, 100 MBitgeeignet nach IEEE 802.3, für Remote Powering (PoE und PoE plus) und HDBaseT geeignet , Schutzart IP20, geeignet für Kabelmanteldurchmesser von 5,5 bis 10,5 mm, industrietaugliches Gehäuse aus Zinkdruckguss, Zugentlastung per Rastclip direkt am Ladestück, geschützter Verriegelungshaken, wiederanschließbar