Startseite

Metz - MEZ130E405032-K C6A RJ45 field plug pro field plug pro V - 130E405032-K

KopierenKopieren
Metz - MEZ130E405032-K C6A RJ45 field plug pro field plug pro V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 6A (IEC)

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Ausführung - Stecker (Plug)

  • Geschirmt - ja

  • Anschlussart - Schneidklemme IDC

Packung

  • 1 ST

EAN

4251122193460

Artikelnummer

MEZ130E405032-K

Herstellernummer

130E405032-K

Hersteller

MEZ

Kategorie:

6A (IEC)

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Ausführung:

Stecker (Plug)

Geschirmt:

ja

Anschlussart:

Schneidklemme IDC

Geeignet für Rundkabel:

ja

Geeignet für Massivleiter:

ja

Spezialwerkzeug notwendig:

nein

AWG-Bereich:

22...27

Geeignet für Flachkabel:

nein

Geeignet für Litzenleiter:

ja

Farbe:

Silber

Transparent:

nein

Feldkonfektionierbarer RJ45-Stecker Cat.6, A/Klasse EA, vollgeschirmt und multiportfähig, Kabelzuführung gerade (180°), einfachste Konfektion - ohne Spezialwerkzeug anschließbar, Adernanschluss Litzenleiter AWG 27/7 - 22/7, Aderdurchmesser 0,46 - 0,76 mm, Adernanschluss Vollader AWG 26/1 - 22/1, Aderdurchmesser 0,4 - 0,64 mm, Übertragungstechnische Eigenschaften Cat.6, A nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, Einhaltung der Klasse E, A nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09, für 10GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus, UPoE und 4PPoE) und HDBaseT geeignet, Schutzart IP20, geeignet für Kabelmanteldurchmesser von 5,5 bis 10,5 mm, 2-teiliges, industrietaugliches Gehäuse aus Zinkdruckguss, Zugentlastung per Rastclip direkt am Ladestück, geschützter Verriegelungshaken, wiederanschließbar