Metz - MEZ130DBL1-E DCCS Blindmodul fA1/4r BGT 19Zoll 1HE sc - 130DBL1-E
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Verwendung - Blindabdeckung
Montageart - Modulträger
Farbe - schwarz
Mit Buchsen/Kupplungen - nein
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 1
Packung
1 ST
EAN
4250184134589
Artikelnummer
MEZ130DBL1-E
Herstellernummer
130DBL1-E
Hersteller
MEZ
Verwendung:
Blindabdeckung
Montageart:
Modulträger
Farbe:
schwarz
Mit Buchsen/Kupplungen:
nein
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Tragring:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Auslassrichtung:
gerade
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
nein
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
Transparent:
nein
Befestigungsart:
einrasten
Mit Zugentlastung:
nein
Buchsen geschirmt:
nein
Gehäuse geschirmt:
nein
Lüsterklemme:
nein
Mit Beleuchtung:
nein
Gerätebreite:
53.5 mm
Gerätehöhe:
40 mm
Gerätetiefe:
187.1 mm


