Metz - MEZ130D2CMU6-E DCCS2 Baugruppe EMTC E-DAT6 Port unbestA - 130D2CMU6-E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Steckverbinder vorne - 0
Anwendung - 10 Gigabit Ethernet
Farbe - sonstige
Anschlussart hinten - ohne
Anzahl der Steckverbinder hinten - 0
Packung
1 ST
EAN
4250184193821
Artikelnummer
MEZ130D2CMU6-E
Herstellernummer
130D2CMU6-E
Hersteller
MEZ
Anzahl der Steckverbinder vorne:
0
Anwendung:
10 Gigabit Ethernet
Farbe:
sonstige
Anschlussart hinten:
ohne
Anzahl der Steckverbinder hinten:
0
Befestigungsmaß (standardisiert):
482,6 mm (19 Zoll)
DCCS2 6 Port Baugruppe für Einzelmodule mit Einbauausschnitt E-DAT Industry, unbestückt, Einsetzbare RJ45 Module: 1401100810MI, 1401800810MI und 140190081MI, Einsetzbare RJ45 Kupplungen: 1401200810MI, Einsetzbare USB Kupplungen: 1401U00812KI (USB2 A/A) und 1401U10812KI (USB3 A/A), Robuster Baugruppenhalter aus Edelstahl, Befestigung und Potentialausgleich im 19 Zoll Baugruppenträger mittels einer handbedienbaren Rändelschraube, Die Baugruppen können sehr einfach in 19 Zoll Baugruppenträger welche im 19 Zoll Schrank eingebaut sind montiert oder demontiert werden (plug and play), Einbauform: DCCS2


