Metz - MEZ130D2CMM6-E DCCS2 Baugruppe EMTC6 Port RJ45 T568B - 130D2CMM6-E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussart vorne - RJ45 8(8)
Anzahl der Steckverbinder vorne - 6
Anwendung - 10 Gigabit Ethernet
Farbe - sonstige
Anschlussart hinten - RJ45 8(8)
Packung
1 ST
EAN
4250184193814
Artikelnummer
MEZ130D2CMM6-E
Herstellernummer
130D2CMM6-E
Hersteller
MEZ
Anschlussart vorne:
RJ45 8(8)
Anzahl der Steckverbinder vorne:
6
Anwendung:
10 Gigabit Ethernet
Farbe:
sonstige
Anschlussart hinten:
RJ45 8(8)
Anzahl der Steckverbinder hinten:
6
Befestigungsmaß (standardisiert):
482,6 mm (19 Zoll)


