Startseite

Metz - MEZ130D2CM6-E DCCS2 Baugruppe C6A MTC6 - 130D2CM6-E

KopierenKopieren
Metz - MEZ130D2CM6-E DCCS2 Baugruppe C6A MTC6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussart vorne - RJ45 8(8)

  • Anzahl der Steckverbinder vorne - 6

  • Anwendung - 10 Gigabit Ethernet

  • Farbe - Aluminium

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

4250184153764

Artikelnummer

MEZ130D2CM6-E

Herstellernummer

130D2CM6-E

Hersteller

MEZ

Anschlussart vorne:

RJ45 8(8)

Anzahl der Steckverbinder vorne:

6

Anwendung:

10 Gigabit Ethernet

Farbe:

Aluminium

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

1

Anschlussart hinten:

sonstige

Anzahl der Steckverbinder hinten:

0

Befestigungsmaß (standardisiert):

482,6 mm (19 Zoll)

Baugruppe 6 Port RJ45 zur Montage von 6 einzelnen Installationskabeln, Cat.6, A Komponentenprüfung nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, TIA/EIA-568-C.2 (2009-08) und IEC 60603-7-51 Ed.1 (12/2008), GHMT zertifiziertEinhaltung der Klasse E, A bis 500 MHz nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, GHMT zertifiziertgetestet: Komponente bis 600 MHz, Link bis 800 MHz, für 10 GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus, UPoE und 4PPoE) und HDBaseT geeignet, Alien Next optimierte, geschirmte Einzelbuchsen, die Verriegelungshebel angeschlossener Patchkabel an den DCCS2 Baugruppen zeigen einheitlich nach oben und können jederzeit leicht bedient werden, Anschluss von sechs Datenleitungen AWG 26/1 - 22/1 (eindrähtig) an LSA-Schneidklemmen, Kennzeichnung der Adernbelegung T568A, robustes Baugruppengehäuse, veredelt, von Zugentlastung getrennter Schirmabgriff für das Installationskabel, Einbauform: DCCS2