Metz - MEZ130D2CM1-E DCCS2 Baugruppe C6A MTC1 - 130D2CM1-E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussart vorne - RJ45 8(8)
Anzahl der Steckverbinder vorne - 6
Anwendung - 10 Gigabit Ethernet
Farbe - Aluminium
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 1
Packung
1 ST
EAN
4250184153757
Artikelnummer
MEZ130D2CM1-E
Herstellernummer
130D2CM1-E
Hersteller
MEZ
Anschlussart vorne:
RJ45 8(8)
Anzahl der Steckverbinder vorne:
6
Anwendung:
10 Gigabit Ethernet
Farbe:
Aluminium
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Anschlussart hinten:
sonstige
Anzahl der Steckverbinder hinten:
0
Befestigungsmaß (standardisiert):
482,6 mm (19 Zoll)


