Metz - MEZ130D2CKU4-E DCCS2 KMTC 4 port unbestA1/4cktBauform K - 130D2CKU4-E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Steckverbinder vorne - 0
Anwendung - 10 Gigabit Ethernet
Farbe - sonstige
Anschlussart hinten - ohne
Anzahl der Steckverbinder hinten - 0
Packung
1 ST
EAN
4250184181309
Artikelnummer
MEZ130D2CKU4-E
Herstellernummer
130D2CKU4-E
Hersteller
MEZ
Anzahl der Steckverbinder vorne:
0
Anwendung:
10 Gigabit Ethernet
Farbe:
sonstige
Anschlussart hinten:
ohne
Anzahl der Steckverbinder hinten:
0
Befestigungsmaß (standardisiert):
482,6 mm (19 Zoll)
DCCS2 4 Port Baugruppe für Einzelmodule mit Einbauausschnitt Keystone, unbestückt, Einsetzbare RJ45 Module: 130B21-E, 130910KI, 130A10-I, 130A10-I-B1, 130A10-29-I, 130A10-29-I-B1, 130A08-I und 130A08-I-B1, Einsetzbare RJ45 Kupplungen: 1309A0-I, Einsetzbare LWL Module: 15091001-I, 15091070-I, 15091071-I, 15091072-I, 15091075-I und 15091076-I, Robuster Baugruppenhalter aus Edelstahl, Befestigung im 19 Zoll Baugruppenträger mittels einer handbedienbaren Rändelschraube, Die Baugruppen können sehr einfach in 19 Zoll Baugruppenträger welche im 19 Zoll Schrank eingebaut sind montiert oder demontiert werden (plug and play), Einbauform: DCCS2


