Startseite

Metz - MEZ130D2CBU4-E DCCS2 BMTC 4 port unbestA1/4cktBauform m - 130D2CBU4-E

KopierenKopieren
Metz - MEZ130D2CBU4-E DCCS2 BMTC 4 port unbestA1/4cktBauform m

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Steckverbinder vorne - 0

  • Anwendung - 10 Gigabit Ethernet

  • Farbe - sonstige

  • Anzahl der Steckverbinder hinten - 0

  • Befestigungsmaß (standardisiert) - 482,6 mm (19 Zoll)

Packung

  • 1 ST

EAN

4250184181293

Artikelnummer

MEZ130D2CBU4-E

Herstellernummer

130D2CBU4-E

Hersteller

MEZ

Anzahl der Steckverbinder vorne:

0

Anwendung:

10 Gigabit Ethernet

Farbe:

sonstige

Anzahl der Steckverbinder hinten:

0

Befestigungsmaß (standardisiert):

482,6 mm (19 Zoll)

DCCS2 4 Port Baugruppe unbestückt für Einzelmodule der Bauform Modul, Robuster Edelstahlträger , Befestigung im 19-Zoll-Baugruppenträger durch eine Rändelschraube , Einfache Montage/Demontage in 19-Zoll-Baugruppenträger im 19-Zoll-Schrank (plug and play), Bauform: DCCS2 , Passende RJ45-Module: 130B11-E, 130910-I, 130910-I-B1, 130909-I, 130909-I-B1, 130908-I und 130908-I-B1 , Passende RJ45-Kupplungen: 1309A0-I, Passende LWL-Module: 15091001-I, 15091070-I, 15091071-I, 15091072-I, 15091075-I und 15091076-I,Passende KOAX-Module: 130898-01-I, 130898-02-I und 130898-03-I , Passende Blind Module: 130898-00-I und 130898-00-RW-I