Startseite

Metz - MEZ130D229QM0000B DCCS Baugruppe OS2 4xE2000-Duplex APC/1x - 130D229QM0000B

KopierenKopieren
Metz - MEZ130D229QM0000B DCCS Baugruppe OS2 4xE2000-Duplex APC/1x

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000003041695

Artikelnummer

MEZ130D229QM0000B

Herstellernummer

130D229QM0000B

Hersteller

MEZ

DCCS-Gehäuse mit 4 Duplex-Kupplungen frontseitig und einer MTP-Kupplung rückseitig montiert. Ader-Fanout mit 8 Adern innen eingebaut.Einfache Montage/Demontage in DCCS-Baugruppenträger (19 Zoll, 1 HE), Geeignet zur Aufteilung oder Kombination von Duplex-auf Mehrfaser-Kabel.Belegung/Polarität: Typ A (Duplex-Paarung: 1+2/3+4/...) oder Typ B (Duplex-Paarung: 1+12/2+11/...), Gehäuse: Stahlblech verzinkt, Front Edelstahl, Varianten: blau (SM), grün (SM APC), lindgrün (OM5), violett (OM4), aqua (OM3), alle verfügbaren Varianten können über den DCCS-LWL-Konfigurator erstellt werden Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:4, Mit Kupplung/Adapter, Steckverbindertyp außen:sonstige, Steckverbindertyp innen:sonstige, Faserart:Multimode, Farbe:grau, Pinbelegung:sonstige