Metz - MEZ130D229KM0000B DCCS Baugruppe OS2 4xLC-Duplex APC/1xMTP - 130D229KM0000B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000003041664
Artikelnummer
MEZ130D229KM0000B
Herstellernummer
130D229KM0000B
Hersteller
MEZ
DCCS-Gehäuse mit 4 Duplex-Kupplungen frontseitig und einer MTP-Kupplung rückseitig montiert. Ader-Fanout mit 8 Adern innen eingebaut.Einfache Montage/Demontage in DCCS-Baugruppenträger (19 Zoll, 1 HE), Geeignet zur Aufteilung oder Kombination von Duplex-auf Mehrfaser-Kabel.Belegung/Polarität: Typ A (Duplex-Paarung: 1+2/3+4/...) oder Typ B (Duplex-Paarung: 1+12/2+11/...), Gehäuse: Stahlblech verzinkt, Front Edelstahl, Varianten: blau (SM), grün (SM APC), lindgrün (OM5), violett (OM4), aqua (OM3), alle verfügbaren Varianten können über den DCCS-LWL-Konfigurator erstellt werden Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:4, Mit Kupplung/Adapter, Steckverbindertyp außen:sonstige, Steckverbindertyp innen:sonstige, Faserart:Multimode, Farbe:grau, Pinbelegung:sonstige


