Startseite

Metz - MEZ130D209Q00000N DCCS Baugruppe OS2 6xE2000-D APC grA1/4n - 130D209Q00000N

KopierenKopieren
Metz - MEZ130D209Q00000N DCCS Baugruppe OS2 6xE2000-D APC grA1/4n

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000002540380

Artikelnummer

MEZ130D209Q00000N

Herstellernummer

130D209Q00000N

Hersteller

MEZ

DCCS-Gehäuse mit 6 E2000-Duplex-Kupplungen frontseitig montiert, Einfache Montage/Demontage in DCCS-Baugruppenträger (19 Zoll, 1 HE), Geeignet für den Einbau von vorkonfektionierten Installationskabeln (VIK) mit Mini-Breakoutkabel in kundenspezifischen Längen, Gehäuse: Stahlblech verzinkt, Front Edelstahl, Zugentlastung über M20-Kabelverschraubung, Varianten: blau (SM), grün (SM APC), beige (MM), alle verfügbaren Varianten können über den Konfigurator erstellt werden Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:6, Mit Kupplung/Adapter, Steckverbindertyp außen:E2000, Steckverbindertyp innen:E2000, Faserart:Singlemode, APC-Ausführung, Farbe:grau, Pinbelegung:sonstige