Startseite

Metz - MEZ130D209M00000A DCCS Baugruppe OS2 6xMTP Typ A grA1/4n - 130D209M00000A

KopierenKopieren
Metz - MEZ130D209M00000A DCCS Baugruppe OS2 6xMTP Typ A grA1/4n

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000002540274

Artikelnummer

MEZ130D209M00000A

Herstellernummer

130D209M00000A

Hersteller

MEZ

DCCS-Halterung mit 6 MPO/MTP-Kupplungen frontseitig montiert, MM-Kupplungen für Belegung „aligned“ (key up/ key up, Typ B) und „opposed“ (key up/key down, Typ A) verfügbar, SM-Kupplungen für Belegung „opposed“ (key up/key down, Typ A) verfügbar, EinfacheMontage/Demontage in DCCS-Baugruppenträger (19 Zoll, 1 HE), Geeignet für den Einbau von MPO/MTP-Trunkkabeln in kundenspezifischen Längen, Gehäuse: Stahlblech schwarz pulverbeschichtet, Zugentlastung über beigelegte Halterung, Varianten: grün (SM), lindgrün (OM5), violett (OM4), aqua (OM3), Belegung Typ A, Belegung Typ B, alle verfügbaren Varianten können über den Konfigurator erstellt werden Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:6, Mit Kupplung/Adapter, Steckverbindertyp außen:MT/MPO, Steckverbindertyp innen:MT/MPO, Faserart:Singlemode, APC-Ausführung, Farbe:schwarz, Pinbelegung:sonstige