Startseite

Metz - MEZ130D209K00000N DCCS Baugruppe OS2 6xLC-D APC grA1/4n - 130D209K00000N

KopierenKopieren
Metz - MEZ130D209K00000N DCCS Baugruppe OS2 6xLC-D APC grA1/4n

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000002540168

Artikelnummer

MEZ130D209K00000N

Herstellernummer

130D209K00000N

Hersteller

MEZ

DCCS-Gehäuse mit 6 LC-Duplex-Kupplungen frontseitig montiert, Einfache Montage/Demontage in DCCS-Baugruppenträger (19 Zoll, 1 HE), Geeignet für den Einbau von vorkonfektionierten Installationskabeln (VIK) mit Mini-Breakoutkabel in kundenspezifischen Längen, Gehäuse: Stahlblech verzinkt, Front Edelstahl, Zugentlastung über M20-Kabelverschraubung, Varianten: blau (SM), grün (SM APC), lindgrün (OM5), violett (OM4), aqua (OM3), alle verfügbaren Varianten können über den Konfigurator erstellt werden Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:6, Mit Kupplung/Adapter, Steckverbindertyp außen:LC-Duplex, Steckverbindertyp innen:LC-Duplex, Faserart:Singlemode, APC-Ausführung, Farbe:grau, Pinbelegung:sonstige