Metz - MEZ130D208J00000N DCCS Baugruppe OM5 6xLC-D lindgrA1/4n - 130D208J00000N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000002539728
Artikelnummer
MEZ130D208J00000N
Herstellernummer
130D208J00000N
Hersteller
MEZ
DCCS-Gehäuse mit 6 LC-Duplex-Kupplungen frontseitig montiert, Einfache Montage/Demontage in DCCS-Baugruppenträger (19 Zoll, 1 HE), Geeignet für den Einbau von vorkonfektionierten Installationskabeln (VIK) mit Mini-Breakoutkabel in kundenspezifischen Längen, Gehäuse: Stahlblech verzinkt, Front Edelstahl, Zugentlastung über M20-Kabelverschraubung, Varianten: blau (SM), grün (SM APC), lindgrün (OM5), violett (OM4), aqua (OM3), alle verfügbaren Varianten können über den Konfigurator erstellt werden Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:6, Mit Kupplung/Adapter, Steckverbindertyp außen:LC-Duplex, Steckverbindertyp innen:LC-Duplex, Faserart:Multimode, Farbe:grau, Pinbelegung:sonstige


