Metz - MEZ130D207M00000A DCCS Baugruppe OM4 6xMTP Typ A violett - 130D207M00000A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000002539612
Artikelnummer
MEZ130D207M00000A
Herstellernummer
130D207M00000A
Hersteller
MEZ
DCCS-Halterung mit 6 MPO/MTP-Kupplungen frontseitig montiert, MM-Kupplungen für Belegung aligned (key up/ key up, Typ B) und opposed (key up/key down, Typ A) verfügbar, SM-Kupplungen für Belegung opposed (key up/key down, Typ A) verfügbar, EinfacheMontage/Demontage in DCCS-Baugruppenträger (19 Zoll, 1 HE), Geeignet für den Einbau von MPO/MTP-Trunkkabeln in kundenspezifischen Längen, Gehäuse: Stahlblech schwarz pulverbeschichtet, Zugentlastung über beigelegte Halterung, Varianten: grün (SM), lindgrün (OM5), violett (OM4), aqua (OM3), Belegung Typ A, Belegung Typ B, alle verfügbaren Varianten können über den Konfigurator erstellt werden Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:6, Mit Kupplung/Adapter, Steckverbindertyp außen:MT/MPO, Steckverbindertyp innen:MT/MPO, Faserart:Multimode, Farbe:schwarz, Pinbelegung:sonstige


