Startseite

Metz - MEZ130B21-Z C6Amodul Kat.6A 1xRJ45 Modul 180A^ Baufo - 130B21-Z

KopierenKopieren
Metz - MEZ130B21-Z C6Amodul Kat.6A 1xRJ45 Modul 180A^ Baufo

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 6A (IEC)

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Ausführung - Buchse (Jack)

  • Geschirmt - ja

  • Anschlussart - Schneidklemme IDC

Packung

  • 1 ST

EAN

4251394608617

Artikelnummer

MEZ130B21-Z

Herstellernummer

130B21-Z

Hersteller

MEZ

Kategorie:

6A (IEC)

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Ausführung:

Buchse (Jack)

Geschirmt:

ja

Anschlussart:

Schneidklemme IDC

Geeignet für Rundkabel:

ja

Geeignet für Massivleiter:

ja

Spezialwerkzeug notwendig:

nein

Geeignet für Flachkabel:

nein

Geeignet für Litzenleiter:

ja

Farbe:

Silber

Transparent:

nein

Modulare Cat.6, A Anschlusseinheit RJ45, Einbauform: Keystone, Kabelzuführung 180°, robustes, einteiliges und wieder verwendbares Modulgehäuse aus Zinkdruckguss, veredelt, Montage ohne Spezialwerkzeug, Zugentlastung per Rastclip direkt am Ladestück, Spezialwerkzeug-freie Migration auf 25G-Systeme, montagefreundlicher Anschluss von Datenleitungen AWG 26/1 - 22/1 (eindrähtig) und AWG 26/7 bis 22/7 (mehrdrähtig) an IDC-Schneidklemmen, intelligentes Kabelmanagement im Ladestück, auch für stark verdrillte Leitungen geeignet, Kennzeichnung der Adernbelegung T568A und T568B direkt auf dem Ladestück, GHMT Cat.6, A re-embedded PVP zertifiziert, Cat.6, A Komponentenprüfung nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09, TIA/EIA-568-C.2 (2009-08) und IEC60603-7-51 Ed.1 (12/2008), GHMT zertifiziert, Einhaltung der Klasse E, A bis 500 MHz nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09, getestet: Komponente bis 600 MHz, Link bis 800 MHz, für 10GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus, UPoE und 4PPoE) und HDBaseT geeignet, Lieferung in einer 12er Verpackung, nicht einzeln lieferbar