Metz - MEZ130B21-25-E 25Gmodul 1xRJ45 Modul Kat.6A Bauform Key - 130B21-25-E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Ausführung - Buchse (Jack)
Geschirmt - ja
Anschlussart - Schneidklemme IDC
Geeignet für Rundkabel - ja
Packung
1 ST
EAN
4251394607405
Artikelnummer
MEZ130B21-25-E
Herstellernummer
130B21-25-E
Hersteller
MEZ
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Ausführung:
Buchse (Jack)
Geschirmt:
ja
Anschlussart:
Schneidklemme IDC
Geeignet für Rundkabel:
ja
Geeignet für Massivleiter:
ja
Spezialwerkzeug notwendig:
nein
Geeignet für Flachkabel:
nein
Geeignet für Litzenleiter:
ja
Farbe:
Silber
Transparent:
nein


