Startseite

Metz - MEZ130B20D21200KE Datendose 2Port UP0 leer o. Abdeckung de - 130B20D21200KE

KopierenKopieren
Metz - MEZ130B20D21200KE Datendose 2Port UP0 leer o. Abdeckung de

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Auslassrichtung - schräg

  • Aufputzmontage - nein

  • Farbe - weiß

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Unterputzmontage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4250184157717

Artikelnummer

MEZ130B20D21200KE

Herstellernummer

130B20D21200KE

Hersteller

MEZ

Auslassrichtung:

schräg

Aufputzmontage:

nein

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP20

Unterputzmontage:

ja

Kanaleinbau:

ja

Bodentank/Unterflurmontage:

nein

Befestigungsart:

schrauben

Zusammenstellung:

Basiselement mit Adapterplatte

Mit Buchsen/Kupplungen:

nein

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

2

RAL-Nummer:

9010

Separater Erdungsanschluss:

ja

Mit Textfeld:

nein

Designfähig:

ja

Mit Staubschutz:

ja

Gerätebreite:

69.9 mm

Gerätehöhe:

69.9 mm

Gerätetiefe:

15.4 mm

Unterputz-Anschlusseinheit für Einzelmodule in Keystonebauform, Steckrichtung des Moduls 45° nach unten geneigt, Zugentlastung am Modul, ohne Abdeckteile, kompatibel zu Design-Zentralstücken von Schalterprogrammen (Achtung 3 Port Zentralstücke derzeit nur von der Firma JUNG erhältlich), Varianten: 1 Port, 2 Port, 3 Port