Metz - MEZ130B13-E C6Amodul Kat.6A 1xRJ45 Modul 90A^ - 130B13-E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - 6A (IEC)
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Ausführung - Buchse (Jack)
Geschirmt - ja
Anschlussart - Schneidklemme IDC
Packung
1 ST
EAN
4250184133445
Artikelnummer
MEZ130B13-E
Herstellernummer
130B13-E
Hersteller
MEZ
Kategorie:
6A (IEC)
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Ausführung:
Buchse (Jack)
Geschirmt:
ja
Anschlussart:
Schneidklemme IDC
Geeignet für Rundkabel:
ja
Geeignet für Massivleiter:
ja
Spezialwerkzeug notwendig:
nein
AWG-Bereich:
22...26
Geeignet für Flachkabel:
ja
Geeignet für Litzenleiter:
ja
Farbe:
Silber
Transparent:
nein


