Startseite

Metz - MEZ130B11S90301-E C6Amodul 9 Port 180A^M GB3 perlweiAŸ RAL - 130B11S90301-E

KopierenKopieren
Metz - MEZ130B11S90301-E C6Amodul 9 Port 180A^M GB3 perlweiAŸ RAL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Kategorie - 6A (IEC)

  • Auslassrichtung - schräg

  • Aufputzmontage - nein

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

4250184131847

Artikelnummer

MEZ130B11S90301-E

Herstellernummer

130B11S90301-E

Hersteller

MEZ

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Kategorie:

6A (IEC)

Auslassrichtung:

schräg

Aufputzmontage:

nein

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP20

Unterputzmontage:

nein

Kanaleinbau:

nein

Bodentank/Unterflurmontage:

ja

Befestigungsart:

schrauben

Zusammenstellung:

Basiselement mit voller Abdeckplatte

Mit Buchsen/Kupplungen:

ja

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

9

RAL-Nummer:

1013

Anschlussart:

Schneidklemme IDC

Buchsen geschirmt:

ja

Gehäuse geschirmt:

ja

Separater Erdungsanschluss:

nein

Mit Textfeld:

ja

Designfähig:

ja

Separate Kabelzugentlastung:

ja

Mit Staubschutz:

ja

Mit Abschlusswiderstand:

nein

Farbcodierung:

ja

Gerätebreite:

208 mm

Gerätehöhe:

73 mm

Gerätetiefe:

54.5 mm

Anschlusseinheit zum Einbau in Geräteeinsätze im Unterflurbereich, passend zu Unterflur-Geräteeinsätzen von OBO Bettermann (Ackermann) und einzelne Typen von :hager (Electraplan Solutions), Bauform GB3, mit C6, Amodul 180° GHMT Cat.6, A re-embedded PVP zertifiziertCat.6, A Komponentenprüfung nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09, TIA/EIA-568-C.2 (2009-08) und IEC 60603-7-51 Ed.1 (12/2008), GHMT zertifiziertEinhaltung der Klasse E, A bis 500 MHz nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09getestet: Komponente bis 600 MHz, Link bis 800 MHz, für 10GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus, UPoE und 4PPoE) und HDBaseT geeignet, Anschluss von Datenleitungen AWG 26/1 - 22/1 (eindrähtig) und AWG 26/7 bis 22/7 (mehrdrähtig) an IDC-Schneidklemmen, Spezialwerkzeug-freie Migration auf 25G-Systeme, inkl. Modulträger, Abdeckkappen und Blindabdeckungen, Steckrichtung der Module 45° nach oben geneigt, mit Sichtfenster für beiliegende Beschriftungseinlage, Beschriftungsbogen 209 x 294 mm siehe Zubehör, integrierte Staubschutzklappen (auch farbig erhältlich), Farbe: Gerätebecher schwarz, Abdeckteile perlweiß, Varianten: 3 Port, 6 Port, 9 Port, 12 Port