Metz - MEZ130B11S60301-E C6Amodul 6 Port 180A^M GB3 perlweiA RAL - 130B11S60301-E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Kategorie - 6A (IEC)
Auslassrichtung - schräg
Aufputzmontage - nein
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
4250184131830
Artikelnummer
MEZ130B11S60301-E
Herstellernummer
130B11S60301-E
Hersteller
MEZ
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Kategorie:
6A (IEC)
Auslassrichtung:
schräg
Aufputzmontage:
nein
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP20
Unterputzmontage:
nein
Kanaleinbau:
nein
Bodentank/Unterflurmontage:
ja
Befestigungsart:
schrauben
Zusammenstellung:
Basiselement mit voller Abdeckplatte
Mit Buchsen/Kupplungen:
ja
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
6
RAL-Nummer:
1013
Anschlussart:
Schneidklemme IDC
Buchsen geschirmt:
ja
Gehäuse geschirmt:
ja
Separater Erdungsanschluss:
nein
Mit Textfeld:
ja
Designfähig:
ja
Separate Kabelzugentlastung:
ja
Mit Staubschutz:
ja
Mit Abschlusswiderstand:
nein
Farbcodierung:
ja
Gerätebreite:
208 mm
Gerätehöhe:
73 mm
Gerätetiefe:
54.5 mm


