Startseite

Metz - MEZ130B11-E C6Amodul Kat.6A 1xRJ45 Modul 180A^ (MA14 - 130B11-E

KopierenKopieren
Metz - MEZ130B11-E C6Amodul Kat.6A 1xRJ45 Modul 180A^ (MA14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 6A (IEC)

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Ausführung - Buchse (Jack)

  • Geschirmt - ja

  • Anschlussart - Schneidklemme IDC

Packung

  • 1 ST

EAN

4250184132646

Artikelnummer

MEZ130B11-E

Herstellernummer

130B11-E

Hersteller

MEZ

Kategorie:

6A (IEC)

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Ausführung:

Buchse (Jack)

Geschirmt:

ja

Anschlussart:

Schneidklemme IDC

Geeignet für Rundkabel:

ja

Geeignet für Massivleiter:

ja

Spezialwerkzeug notwendig:

nein

AWG-Bereich:

22...26

Geeignet für Flachkabel:

ja

Geeignet für Litzenleiter:

ja

Farbe:

Silber

Transparent:

nein

Modulare Cat.6, A Anschlusseinheit RJ45, Einbauform: Modul, Kabelzuführung 180°, robustes, einteiliges und wieder verwendbares Modulgehäuse aus Zinkdruckguss, veredelt, Montage ohne Spezialwerkzeug, Zugentlastung per Rastclip direkt am Ladestück, Spezialwerkzeug-freie Migration auf 25G-Systeme, montagefreundlicher Anschluss von Datenleitungen AWG 26/1 - 22/1 (eindrähtig) und AWG 26/7 bis 22/7 (mehrdrähtig) an IDC-Schneidklemmen, intelligentes Kabelmanagement im Ladestück, auch für stark verdrillte Leitungen geeignet, Kennzeichnung der Adernbelegung T568A und T568B direkt auf dem Ladestück, GHMT Cat.6, A re-embedded PVP zertifiziert, Cat.6, A Komponentenprüfung nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09, TIA/EIA-568-C.2 (2009-08) und IEC 60603-7-51 Ed.1 (12/2008), GHMT zertifiziert, Einhaltung der Klasse E, A bis 500 MHz nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09, getestet: Komponente bis 600 MHz, Link bis 800 MHz, für 10GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoEplus, UPoE und 4PPoE) und HDBaseT geeignet