Startseite

Metz - MEZ130B10D10002-E Modul Anschlussdose AP 1 Port 43 mm rein - 130B10D10002-E

KopierenKopieren
Metz - MEZ130B10D10002-E Modul Anschlussdose AP 1 Port 43 mm rein

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Auslassrichtung - schräg

  • Aufputzmontage - ja

  • Farbe - weiß

  • Unterputzmontage - nein

  • Kanaleinbau - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4250184141570

Artikelnummer

MEZ130B10D10002-E

Herstellernummer

130B10D10002-E

Hersteller

MEZ

Auslassrichtung:

schräg

Aufputzmontage:

ja

Farbe:

weiß

Unterputzmontage:

nein

Kanaleinbau:

ja

Bodentank/Unterflurmontage:

nein

Befestigungsart:

schrauben

Zusammenstellung:

Basiselement mit Komplettgehäuse

Mit Buchsen/Kupplungen:

nein

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

1

RAL-Nummer:

9010

Mit Textfeld:

ja

Designfähig:

nein

Separate Kabelzugentlastung:

nein

Mit Staubschutz:

ja

Mit Abschlusswiderstand:

nein

Mechanische Codierung:

nein

Farbcodierung:

nein

Gerätebreite:

85.6 mm

Gerätehöhe:

85.6 mm

Gerätetiefe:

51 mm

Aufputz-Anschlusseinheit 85 x 85 x 43 mm für alle Einzelmodule in Modulbauform (Achtung: E-DAT modul Kupplungen 8(8) nur mit geeignetem Patchkabel), Steckrichtung des Moduls 45° nach unten geneigt, Zugentlastung am Modul, mit Sichtfenster für beiliegendeBeschriftungseinlage, Beschriftungsbogen 209 x 294 mm siehe Zubehör, integrierte Staubschutzklappen (auch farbig erhältlich), Abdeckteile reinweiß RAL 9010, Oberfläche matt strukturiert, Varianten: 1 Port, 2 Port, 3 Port