Metz - MEZ130A10-29-I-B1 UTP modul 8(8) Cat.6 schwarz - 130A10-29-I-B1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - 6
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Ausführung - Buchse (Jack)
Geschirmt - nein
Anschlussart - Schneidklemme IDC
Packung
1 ST
EAN
4250184118381
Artikelnummer
MEZ130A10-29-I-B1
Herstellernummer
130A10-29-I-B1
Hersteller
MEZ
Kategorie:
6
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Ausführung:
Buchse (Jack)
Geschirmt:
nein
Anschlussart:
Schneidklemme IDC
Geeignet für Rundkabel:
ja
Geeignet für Massivleiter:
ja
Spezialwerkzeug notwendig:
nein
AWG-Bereich:
22...26
Geeignet für Flachkabel:
ja
Geeignet für Litzenleiter:
ja
Farbe:
weiß
Transparent:
nein


