Startseite

Metz - MEZ1309A1-I E-DATmodul Kat.6 Kupplung RJ45 Buchse/Bu - 1309A1-I

KopierenKopieren
Metz - MEZ1309A1-I E-DATmodul Kat.6 Kupplung RJ45 Buchse/Bu

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp - 2x RJ45

  • Kategorie - 6

  • Ausführung - Buchse/Buchse

  • Bauform - abgewinkelt

  • Geschirmt - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4250184106623

Artikelnummer

MEZ1309A1-I

Herstellernummer

1309A1-I

Hersteller

MEZ

Steckverbindertyp:

2x RJ45

Kategorie:

6

Ausführung:

Buchse/Buchse

Bauform:

abgewinkelt

Geschirmt:

ja

Befestigungsart:

einrasten

RJ45 Kabelkupplung Klasse E, AEinhaltung der Klasse E, A nach ISO/IEC 11801, DIN EN 50173-1für 10GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus und UPoE) und HDBaseT geeignet, vollgeschirmte 90° Kupplung aus Zinkdruckguss, veredelt, besonders geeignet für Consolidation Points und Cross-Connect Verkabelungen, 2 Einbauformen in einer Kupplung, zum Einbau in Modul- oder Keystone-Applikationen