Startseite

Metz - MEZ1309515003-E E-DAT Industry IP67 V6 KK 1PCat.6A C6Amo - 1309515003-E

KopierenKopieren
Metz - MEZ1309515003-E E-DAT Industry IP67 V6 KK 1PCat.6A C6Amo

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Befestigungsart - sonstige

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Aufputzmontage - nein

  • Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 1

  • Kategorie - 6A (IEC)

Packung

  • 1 ST

EAN

4250184162346

Artikelnummer

MEZ1309515003-E

Herstellernummer

1309515003-E

Hersteller

MEZ

Befestigungsart:

sonstige

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Aufputzmontage:

nein

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

1

Kategorie:

6A (IEC)

Unterputz/Einbau:

ja

Kanaleinbau:

nein

Bodentank/Unterflurmontage:

nein

Steckverbindergehäuse:

IEC 61076-3-106 Var. 6

Werkstoff des Steckverbindergehäuses:

Kunststoff

Mit Buchsen/Kupplungen:

ja

Anschlussart:

Schneidklemme IDC

Buchsen geschirmt:

ja

Gehäuse geschirmt:

nein

Mit Textfeld:

nein

Separate Kabelzugentlastung:

ja

Auslassrichtung:

gerade

Mit Staubschutz:

ja

Schutzart (IP):

IP67

Umgebungstemperatur:

-40...70 °C

Mechanische Codierung:

nein

Farbcodierung:

nein

RJ45-Anschlusseinheit C6, Amodul in Flanschgehäuse nach Norm ISO/IEC 24702 und IEC 61076-3-106 Variante 6 GHMT Cat.6, A re-embedded PVP zertifiziertCat.6, A Komponentenprüfung nach ISO/IEC 11801 Ed. 2.2: 2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09, TIA/EIA-568-C.2 (2009-08) und IEC 60603-7-51 Ed.1 (12/2008), GHMT zertifiziert Einhaltung der Klasse E, A nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09 getestet: Komponente bis 600 MHz, Link bis 800 MHz, für 10 GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus, UPoE und 4PPoE) und HDBaseT geeignet, montagefreundlicher Anschluss von Datenleitungen AWG 24/1 bis 22/1 (eindrähtig) und AWG 26/7 bis 22/7 (mehrdrähtig) an IDC-Schneidklemmen , intelligentes Kabelmanagement in Ladestück, auch für stark verdrillte Leitungen geeignet, Kennzeichnung der Adernbelegung T568A und T568B direkt auf dem Ladestück, erfüllt in gestecktem Zustand Schutzart IP67 , Steckgesicht gemäß IEC 61076-3-106 (Variante 6) , großflächige 360°-Schirmkontaktierung, als freie Kabelkupplung verwendbar (KK) , Anschluss handelsüblicher RJ45-Stecker möglich (kein IP-Schutz), Montage ohne Spezialwerkzeug, Zugentlastung per Rastklip direkt am Ladestück des Moduls, Farbe: lichtgrau RAL 7035