Startseite

Metz - MEZ1309471003-I IP44 SG UP-GehAuse Modul gr - 1309471003-I

KopierenKopieren
Metz - MEZ1309471003-I IP44 SG UP-GehAuse Modul gr

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004989668

Artikelnummer

MEZ1309471003-I

Herstellernummer

1309471003-I

Hersteller

MEZ

Mit zwei Schlusseln und gleich schlie?endem Schloss (gleiche Schlosser und Schlussel), Gehauseklappe plombierbar , IP-Schutzklassen getestet ohne abgehende Komponenten. Die Schutzklasse kann durch den Anschluss von Komponenten abweichen. Modul Einbauausschnitt: MC Modul, Aufnahme von zwei Einzelmodulen nach Wahl (RJ45, LWL-LC, LWL-ST, KOAX) als Zubehor erhaltlich.Klappdeckel schlie?t vollstandig, auch bei eingesteckten Patchkabeln.Klappdeckel im geoffneten Zustand feststellbar , Gehause aus UV-witterungsbestandigem und bruchfestem thermoplastischen Kunststoff PC/ASA , Mit gut sichtbarem Beschriftungsfeld , Farbe: grau (RAL 7035), Kabelverschraubungen als Zubehor erhaltlich , Lieferung erfolgt ohne Module.