Startseite

Metz - MEZ1309470002-I IP44 SG AP-GehAuse Modul rw - 1309470002-I

KopierenKopieren
Metz - MEZ1309470002-I IP44 SG AP-GehAuse Modul rw

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004989415

Artikelnummer

MEZ1309470002-I

Herstellernummer

1309470002-I

Hersteller

MEZ

Mit zwei Schlusseln und gleich schlie?endem Schloss (gleiche Schlosser und Schlussel), Gehauseklappe plombierbar, Schutzart IP44, geschutzt gegen allseitiges Spritzwasser und das Eindringen von Festkorpern mit einer Gro?e von mehr als 1 mm. IP-Schutzklassen getestet ohne abgehende Komponenten. Die Schutzklasse kann durch den Anschluss von Komponenten abweichen.Modul Einbauausschnitt: MC Modul, Aufnahme von zwei Einzelmodulen nach Wahl (RJ45, LWL-LC, LWL-ST, KOAX) als Zubehor erhaltlich.Klappdeckel schlie?t vollstandig, auch bei eingesteckten Patchkabeln, Klappdeckel im geoffneten Zustand feststellbar, Gehause aus UV-witterungsbestandigem und bruchfestem thermoplastischen Kunststoff PC/ASA, Mit gut sichtbarem Beschriftungsfeld, Kabelzufuhrung fur ein oderzwei Kabel ist um 90 Grad drehbar.Farbe: reinwei? (RAL 9010), Kabelverschraubungen als Zubehor erhaltlich, Lieferung erfolgt ohne Module und Schrauben fur die Aufputz-Montage.