Startseite

Metz - MEZ1309413103-E E-DAT Industry IP67 8(8) EbKRAL7035 - 1309413103-E

KopierenKopieren
Metz - MEZ1309413103-E E-DAT Industry IP67 8(8) EbKRAL7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Befestigungsart - schrauben

  • Aufputzmontage - nein

  • Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 1

  • Unterputz/Einbau - ja

  • Kanaleinbau - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4250184106548

Artikelnummer

MEZ1309413103-E

Herstellernummer

1309413103-E

Hersteller

MEZ

Befestigungsart:

schrauben

Aufputzmontage:

nein

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

1

Unterputz/Einbau:

ja

Kanaleinbau:

nein

Bodentank/Unterflurmontage:

nein

Steckverbindergehäuse:

IEC 61076-3-106 Var. 6

Werkstoff des Steckverbindergehäuses:

Kunststoff

Mit Buchsen/Kupplungen:

nein

Buchsen geschirmt:

nein

Gehäuse geschirmt:

nein

Separater Erdungsanschluss:

nein

Mit Textfeld:

nein

Separate Kabelzugentlastung:

nein

Montageart Schirmanschluss:

ohne

Auslassrichtung:

gerade

Mit Staubschutz:

ja

Schutzart (IP):

IP67

Mechanische Codierung:

nein

Farbcodierung:

nein

Für den Einbau von Einzelmodulen mit Keystone Einbauform, IP67 Steckgesicht gemäß IEC 61076-3-106 (Variante 6), Anschluss handelsüblicher RJ45-Stecker möglich (kein IP-Schutz), einfache Montage, Versionen mit und ohne stabile Gegenplatte aus Zinkdruckguss (auch als Zubehör erhältlich), Farbe: lichtgrau RAL 7035 , 13094130-E: Montageset bestehend aus stabiler Gegenplatte mit 4 Schrauben, nicht geeignet für E-DAT Industry Module und Kupplungen, Varianten: mit Montageset, ohne Montageset