Metz - MEZ1309413003-E E-DAT Industry IP67 8(8) EbM - 1309413003-E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Befestigungsart - schrauben
Aufputzmontage - nein
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 1
Unterputz/Einbau - ja
Kanaleinbau - nein
Packung
1 ST
EAN
4250184106531
Artikelnummer
MEZ1309413003-E
Herstellernummer
1309413003-E
Hersteller
MEZ
Befestigungsart:
schrauben
Aufputzmontage:
nein
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
Unterputz/Einbau:
ja
Kanaleinbau:
nein
Bodentank/Unterflurmontage:
nein
Steckverbindergehäuse:
IEC 61076-3-106 Var. 6
Werkstoff des Steckverbindergehäuses:
Kunststoff
Mit Buchsen/Kupplungen:
nein
Buchsen geschirmt:
nein
Gehäuse geschirmt:
nein
Separater Erdungsanschluss:
nein
Mit Textfeld:
nein
Separate Kabelzugentlastung:
nein
Montageart Schirmanschluss:
ohne
Auslassrichtung:
gerade
Mit Staubschutz:
ja
Schutzart (IP):
IP67
Mechanische Codierung:
nein
Farbcodierung:
nein


