Startseite

Metz - MEZ1309310001-E Subway Unterflureinheit GB3 schwarz unbe - 1309310001-E

KopierenKopieren
Metz - MEZ1309310001-E Subway Unterflureinheit GB3 schwarz unbe

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aufputzmontage - nein

  • Farbe - schwarz

  • Schutzart (IP) - IP00

  • Unterputzmontage - nein

  • Kanaleinbau - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4250184106265

Artikelnummer

MEZ1309310001-E

Herstellernummer

1309310001-E

Hersteller

MEZ

Aufputzmontage:

nein

Farbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP00

Unterputzmontage:

nein

Kanaleinbau:

nein

Bodentank/Unterflurmontage:

ja

Befestigungsart:

einrasten

Zusammenstellung:

Basiselement

Mit Buchsen/Kupplungen:

nein

Mit Textfeld:

nein

Designfähig:

nein

Separate Kabelzugentlastung:

nein

Montageart Schirmanschluss:

ohne

Mit Staubschutz:

nein

Mit Abschlusswiderstand:

nein

Mechanische Codierung:

nein

Farbcodierung:

nein

Gerätebreite:

244 mm

Gerätehöhe:

73 mm

Gerätetiefe:

43 mm

Subway Unterflureinheit zum Einbau in Geräteeinsätze für den Unterflurbereich, passend zu Unterflur-Geräteeinsätzen von OBO Bettermann (Ackermann) und einzelne Typen von :hager (Electraplan Solutions), Bauform GB3 für bis zu 12 Einzelmodule in Modulbauform