Metz - MEZ1309300901-E E-DAT subway 9 Port GB2 Cat.6A perlweiA - 1309300901-E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Kategorie - 6
Auslassrichtung - schräg
Aufputzmontage - nein
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
4250184106258
Artikelnummer
MEZ1309300901-E
Herstellernummer
1309300901-E
Hersteller
MEZ
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Kategorie:
6
Auslassrichtung:
schräg
Aufputzmontage:
nein
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP20
Unterputzmontage:
nein
Kanaleinbau:
nein
Bodentank/Unterflurmontage:
ja
Befestigungsart:
einrasten
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Mit Buchsen/Kupplungen:
ja
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
9
RAL-Nummer:
1013
Anschlussart:
Schneidklemme IDC
Buchsen geschirmt:
ja
Gehäuse geschirmt:
nein
Separater Erdungsanschluss:
ja
Mit Textfeld:
ja
Designfähig:
nein
Separate Kabelzugentlastung:
nein
Montageart Schirmanschluss:
Clip
Mit Staubschutz:
ja
Mit Abschlusswiderstand:
nein
Mechanische Codierung:
nein
Farbcodierung:
nein
Gerätebreite:
165 mm
Gerätehöhe:
92 mm
Gerätetiefe:
55 mm


