Startseite

Metz - MEZ13093-BGES6-E Subway-M Unterflureinheit OBO GES6 SI un - 13093-BGES6-E

KopierenKopieren
Metz - MEZ13093-BGES6-E Subway-M Unterflureinheit OBO GES6 SI un

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000002539087

Artikelnummer

MEZ13093-BGES6-E

Herstellernummer

13093-BGES6-E

Hersteller

MEZ

Subway-M Metall Anschlusseinheit SI zum Einbau in Geräteeinsätze im Unterflurbereich für 2 Adapterplatten Subway-M SI, passend zu Unterflur-Geräteeinsätzen von OBO Bettermann (Ackermann), GES6, Bauform GB2, ohne Adapterplatten und Blindplatten, Steckrichtung der Adapterplatten 45° nach oben geneigt, Farbe: schwarz Bodentank/Unterflurmontage, Befestigungsart:einrasten, Zusammenstellung:Basiselement, Farbe:schwarz, Montageart Schirmanschluss:ohne, Schutzart (IP):IP00, Gerätebreite:178,94 mm, Gerätehöhe:74,5 mm, Gerätetiefe:7,04 mm