Metz - MEZ13093-AK4-E Subway-M Adapterplatte SI 4xKeystone - 13093-AK4-E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000002538769
Artikelnummer
MEZ13093-AK4-E
Herstellernummer
13093-AK4-E
Hersteller
MEZ
Subway-M Metall Adapterplatte SI zum Einbau in Anschlusseinheit Subway-M SI, Bauform 4 x Keystone-Modul, ohne Module, Steckrichtung der Module 45° nach oben geneigt, Farbe: schwarz Bodentank/Unterflurmontage, Befestigungsart:einrasten, Zusammenstellung:Zentralplatte, Farbe:schwarz, Mit Textfeld, Montageart Schirmanschluss:ohne, Schutzart (IP):IP00, Gerätebreite:72 mm, Gerätehöhe:39,5 mm, Gerätetiefe:1,5 mm


