Metz - MEZ13093-AB-E Subway-M Adapterplatte SI blind - 13093-AB-E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000002538554
Artikelnummer
MEZ13093-AB-E
Herstellernummer
13093-AB-E
Hersteller
MEZ
Subway-M Metall Blindplatte SI zum Einbau in Anschlusseinheit Subway-M SI, Bauform Blindplatte, Farbe: schwarz Bodentank/Unterflurmontage, Befestigungsart:einrasten, Zusammenstellung:Zentralplatte, Farbe:schwarz, Mit Textfeld, Montageart Schirmanschluss:ohne, Schutzart (IP):IP00, Gerätebreite:72 mm, Gerätehöhe:39,5 mm, Gerätetiefe:1,5 mm


