Startseite

Metz - MEZ130927-1200-E SmartConnect Patchpanel 12 Port MC-Modul - 130927-1200-E

KopierenKopieren
Metz - MEZ130927-1200-E SmartConnect Patchpanel 12 Port MC-Modul

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Steckverbindersystems - sonstige

  • Anzahl der Steckverbinderöffnungen - 12

  • Mit Buchsen/Kupplungen - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4251394635439

Artikelnummer

MEZ130927-1200-E

Herstellernummer

130927-1200-E

Hersteller

MEZ

Art des Steckverbindersystems:

sonstige

Anzahl der Steckverbinderöffnungen:

12

Mit Buchsen/Kupplungen:

nein

Modulhalterung leer zur Aufnahme von Daten-, KOAX- und LWL-Modulen, Einbauform: Modul, Montage auf Hutschiene (TH35) oder auf Traggerüst bzw. Montageplatte schraubbar, 3-teilig: Bestehend aus 1 Modulhalter aus gebogenem Blech und 2 gefrästen Kunststoffhalterungen universal einsetzbar für alle Varianten, Montage der Kunststoffhalterungen auf Hutschiene und Lochblech, Funktionspotentialausgleich nach DIN EN 50310 (VDE0800-2-310) mit 2 Schraubbefestigungen möglich über Erdungsschraube M6x10 mit Mutter und Zahnscheibe, 1 Beschriftungsstreifen auf Modulhalterung, Varianten: 12, 16, 24 Port