Startseite

Metz - MEZ130926A0029KE Patchpanel 19'' 24Port 1HE leer schwarz - 130926A0029KE

KopierenKopieren
Metz - MEZ130926A0029KE Patchpanel 19'' 24Port 1HE leer schwarz

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 1

  • Art des Steckverbindersystems - RJ

  • Anzahl der Steckverbinderöffnungen - 24

  • Mit Buchsen/Kupplungen - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4251122186059

Artikelnummer

MEZ130926A0029KE

Herstellernummer

130926A0029KE

Hersteller

MEZ

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

1

Art des Steckverbindersystems:

RJ

Anzahl der Steckverbinderöffnungen:

24

Mit Buchsen/Kupplungen:

nein

Keystone 19 Zoll Modulträger 1HE 24 Port , gewinkelt, unbestückt, geschirmt, für 24 Einzelmodule in Keystonebauform, Modulträgerfront aus pulverbeschichtetem Stahlblech, optimiert für 10 GE in Verbindung mit den UTP Cat.6, A Modulen, Portöffnungen gewinkelt, Port 1 - 12 ca. 30° nach rechts, Port 13 - 24 ca. 30° nach links, Modulhalter aus verzinktem Stahlblech, zusätzliche Zugentlastung am Modulhalter mittels Kabelbinder möglich, Erdungsschraube mit Zahnscheibe, inkl. ca. 40 cm Erdungskabel, alle vollgeschirmten Module sind über den Modulträger verbunden