Metz - MEZ130925-GRKE Patchpanel 19'' 24Port 0,5HE leer grau R - 130925-GRKE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 0.5
Art des Steckverbindersystems - RJ
Anzahl der Steckverbinderöffnungen - 24
Mit Buchsen/Kupplungen - nein
Packung
1 ST
EAN
4251122194023
Artikelnummer
MEZ130925-GRKE
Herstellernummer
130925-GRKE
Hersteller
MEZ
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0.5
Art des Steckverbindersystems:
RJ
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
24
Mit Buchsen/Kupplungen:
nein
19-Zoll-Modulträger 0,5HE 24 Port unbestückt, grau, für 24 Einzelmodule der Bauform Keystone, zusätzliche Zugentlastung am Patchfeld mittels Kabelbinder möglich, Kabelbinder im Lieferumgang enthalten , passende Module: E-DAT modul K, UTP modul Cat.6, A, UTP modul Cat.6, UTP modul Cat.5e, Bauform: Keystone


