Metz - MEZ130925-BKKE 19'' ModultrAger K. 0,5HE24 Port schwar

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 0.5
Art des Steckverbindersystems - RJ
Anzahl der Steckverbinderöffnungen - 24
Mit Buchsen/Kupplungen - nein
EMV-Ausführung - ja
Packung
1 ST
EAN
4250184191339
Artikelnummer
MEZ130925-BKKE
Herstellernummer
130925-BKKE
Hersteller
MEZ
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0.5
Art des Steckverbindersystems:
RJ
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
24
Mit Buchsen/Kupplungen:
nein
EMV-Ausführung:
ja
19-Zoll-Modulträger 0,5HE 24 Port unbestückt, schwarz , für 24 Einzelmodule der Bauform Keystone, zusätzliche Zugentlastung am Patchfeld mittels Kabelbinder möglich, Kabelbinder im Lieferumgang enthalten , passende Module: E-DAT modul K, UTP modul Cat.6,A, UTP modul Cat.6, UTP modul Cat.5e, Bauform: Keystone