Startseite

Metz - MEZ130920-00KE 19'' Modultr. K 1HE Alu/lichtg 24 Port R - 130920-00KE

KopierenKopieren
Metz - MEZ130920-00KE 19'' Modultr. K 1HE Alu/lichtg 24 Port R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 1

  • Art des Steckverbindersystems - RJ

  • Anzahl der Steckverbinderöffnungen - 24

  • Mit Buchsen/Kupplungen - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4250184153665

Artikelnummer

MEZ130920-00KE

Herstellernummer

130920-00KE

Hersteller

MEZ

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

1

Art des Steckverbindersystems:

RJ

Anzahl der Steckverbinderöffnungen:

24

Mit Buchsen/Kupplungen:

nein

19 Zoll 1HE Modulträger für 24 Einzelmodule in Keystonebauform, Modulträgerfront aus silber eloxiertem Aluminium, Modulhalter aus Kunststoff mit Staubschutzklappen (weitere Farben als Zubehör erhältlich) nach vorne entnehmbar, integrierte Kabelabfangung,zusätzliche Zugentlastung möglich, Sichtfenster für beiliegende Beschriftungseinlage, Beschriftungsbogen 210 x 297 mm siehe Zubehör, Erdungsbolzen M6 x 10 mit Mutter und Zahnscheibe, inkl. 30 cm Erdungskabel, alle vollgeschirmten Module mittels Erdungsschiene verbunden