Metz - MEZ130920-00-E Patchpanel 19'' 24Port 1HE leer lichtgra

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 1
Art des Steckverbindersystems - RJ
Anzahl der Steckverbinderöffnungen - 24
Mit Buchsen/Kupplungen - nein
EMV-Ausführung - nein
Packung
1 ST
EAN
4250184106111
Artikelnummer
MEZ130920-00-E
Herstellernummer
130920-00-E
Hersteller
MEZ
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Art des Steckverbindersystems:
RJ
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
24
Mit Buchsen/Kupplungen:
nein
EMV-Ausführung:
nein
19 Zoll 1HE Modulträger für 24 Einzelmodule in Modulbauform, Modulträgerfront aus silber eloxiertem Aluminium, Modulhalter aus Kunststoff mit Staubschutzklappen (weitere Farben als Zubehör erhältlich) nach vorne entnehmbar, integrierte Kabelabfangung, zusätzliche Zugentlastung möglich, Sichtfenster für beiliegende Beschriftungseinlage, Beschriftungsbogen 210 x 297 mm siehe Zubehör, Erdungsbolzen M6 x 10 mit Mutter und Zahnscheibe, inkl. 30 cm Erdungskabel, alle vollgeschirmten Module mittels Erdungsschiene verbunden